Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenphotometer PFP7/C 420 x 360 x 300 mm inkl. Na K Li Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenphotometer PFP7/C 420 x 360 x 300 mm inkl. Na K Li Filter
Flammenphotometer PFP7/C 420 x 360 x 300 mm inkl. Na K Li Filter
Artikel-Nr.:
     163-6272846
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     500 801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenfotometer
Flammenphotometer
flammenphotometer
Flammenphotometer FF-200
Einkanal-Niedrigtemperatur-Flammenphotometer für die Anwendung in Industrie, Medizin und Ausbildung. Zur Verwendung mit Propan, Butan, Naturgas und LPG (Flüssiggas). Mit eingebautem, elektronischem Flammenüberwachungssystem für hohe Betriebssicherheit.

-FF-200D-I inkl. Na-, K-, Ca-, Ba- und Li-Filter
-FF-200D-R inkl. Na-, K- und Li-Filter
-3 Jahre Garantie

Lieferumfang: Na-, K- und Li-Filter (Modell FF-200D-R), zusätzlich Ba- und Ca-Filter (Modell FF-200D-I) , Verbindungsköpfe und Stecker, Kompressoranschluss, Feuchtigkeitsfalle, Sicherungen und kombiniertes Bedienungs- und Servicehandbuch.
Spezifikationen
Messbereich FF-200D-I:
Messbereich FF-200D-R:
Nachweisgrenzen
Na/K:
Li:
Ca:
Ba: 0 ... 199,9 ppm
120 ... 160 ppm Na, 0 ... 10 ppm K

< 0,2 ppm
< 0,25 ppm
< 15 ppm
< 30 ppm
Reproduzierbarkeit: < 1 % (Variationskoeffizient aus 20 standardisierten Proben, bei denen ein Gehalt von 10 ppm Na zu einem Anzeigewert von 50 führt)
Linearität: < 2 % (wenn die Konzentration von 3 ppm Na/K und 5 ppm Li zu einem Messwert von 100 führt)
Nachweisgrenze: Interferenzen von Na, K und Li in identischer Konzentration zum Testelement < 0,5 %
Empfindlichkeit: Nominal 1,00 V für einen Anzeigewert von 100,0
Luftzufuhr: 6 l/min bei 1 kg/cm2/14 psi (Öl- und wasserfreie Druckluft)
Abmessungen (B x T x H):
Gewicht: 420 x 360 x 300 mm
8 kg
Netzanschluss: 190 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ FF-200D-R
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Flammen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.406,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.406,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.454,08*
€ 7.680,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.367,32*
€ 7.577,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.130,70*
€ 7.295,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.412,67*
€ 6.441,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.406,65*
€ 6.433,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.