Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PES


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PES
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PES
Artikel-Nr.:
     163-6272643
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6272643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eluentenfilter
HPLC-Druckvorfilter
HPLC-Lösungsmittelfilter
Filtrationsvorsatz
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, PES
Preisgünstige Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer großen Palette von Lösungsmitteln, sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.


-Robustes Gehäuse aus Polypropylen
-Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
-Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
-Hydrophile Membran zur Filtration wässriger und polarer organischer Lösungen mit geringer Proteinbindungskapazität
-Besonders geeignet für die Sterilfiltration von Lösungen und Medien im Bereich Zellkultur, sowie die Ionenchromatographie und organische Säuren


Sterile Filter einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung und Spenderbox.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PES
Material Gehäuse PP
Steril Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe grün
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzen-Vorfilter, Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, hplc lösungsmittelfilter, spritzenfilter ø 25mm, Spritzenvorsatzfilter,PES, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,56445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.