Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmingmesser | Typ: MM 130


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.270 930
6.270 930
6.270 931
Artikel-Nr.:
     163-6270930
Hersteller:
     Micros Produktion und
Herst.-Nr.:
     109220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotome
Rotations,Mikrotome
Trimmingmesser
Optimal für den Zuschnitt von Gewebeproben, ohne große Gewebeblöcke zu deformieren.

Typ MM 130
Winkel 22 °
Breite 18 mm
Länge 130 mm
Dicke 0.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,60*
€ 141,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,67*
€ 140,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,98*
€ 134,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,64*
€ 131,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.