Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsmikrotom RAZOR manuell Schnittstärke 0.5 ~ 60 µm inkl.Einmal-Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.270 919
6.270 919
6.270 920
Artikel-Nr.:
     163-6270919
Hersteller:
     Micros Produktion und
Herst.-Nr.:
     AA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotome
Rotations,Mikrotome
Bügelklingen
Rotationsmikrotome RAZOR / RAZOR-e
Rotationsmikrotome mit Einweg-Klingen für paraffineingebettete Proben bei medizinischen, biologischen und industriellen Anwendungen. Ein effizienter und präziser Arbeitsablauf wird dadurch gewährleistet. Mikro- und Grobvorschubbewegungen im geschlossenen Gehäuse. Grobvorlauf links. Optimale Probenführung durch wartungsfreie Kreuzrollenführungen. Sicherheitsverriegelung am Handrad. Die Schnittdicke kann zwischen 0,5 µm und 60 µm eingestellt werden. Präzise Führung und Spannvorrichtung für Messerhalter mit optimaler Gleitfähigkeit und Prismenführung.

Manuelles Rotationsmikrotom RAZOR:
Die ruckfreie und leichte Drehung des Handrades sorgt für eine ergonomische Handhabung des Instruments. Die Handverriegelung ist griffgünstig im Handrad integriert. Das kompakte, ergonomische Design erlaubt die Anwendung verschiedener Werkzeuge.
Vollautomatisches Rotationsmikrotom RAZOR-e
Bietet großen Nutzen für den Benutzer und größtmöglichen Komfort. Die perfekte ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermöglicht eine mühelose Handhabung des Mikrotoms. Automatische Trimmung in 3 Schritten: 1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm. Der leistungsstarke Motorantrieb mit Sicherheitsfunktion sorgt für hohe Schnittstabilität und Präzision. Das Handradschloss ist bequem mit dem integrierten Verriegelungshebel am Handrad zu bedienen. Not-Aus-Taste. Mit dem Not-Aus-Schalter kann der Schnitt-Vorgang sofort abgebrochen werden.

Lieferumfang: Mikrotombasis mit Messerhalter, Klingenhalter, Spannplatte, wechselbare Klemmplatte, Adapterstück (fest), Universal-Kassettenklemmer, Holz-Transportbox, 50 Mikrotomklingen MS100.

Die Mikrotomklingen MS200 (Artikelnummer: 6.270 924) und andere passende Klingen sind als Zubehör erhältlich.
Spezifikationen
Vertikaler Objektvorschub: 70 mm
Horizontaler Objektvorschub: 40 mm
Schnittstärke: 0,5 bis 60 µm
Einstellung Schnittstärke: 0,5 bis 2 µm, 0,5 µm Inkremente
2 bis 10 µm, 1 µm Inkremente
10 bis 20 µm, 2 µm Inkremente
20 bis 60 µm, 5 µm Inkremente
Grobtrieb: manuell mit Handrad, linke Seite
Objektorientierung: X- und Y-Achsen 8°, Z-Achsen 360°
Objektretraktion: bei Aufwärtsbewegung 80 µm
Nur RAZOR-e:
Trimmingfunktion: 1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm
Schnittzähler: integriert, LCD Display

Typ Rotationsmikrotom RAZOR, manuell
Abmessungen (B x T x H) 460 x 460 x 280 mm
Gewicht 36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.147,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.147,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.594,58*
€ 12.607,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.510,55*
€ 12.507,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.204,44*
€ 12.143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.052,77*
€ 10.772,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.147,50*
€ 9.695,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.