Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RE-100D mit Motorlift | Typ: RE-100D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.270 026
6.270 026
Artikel-Nr.:
     163-6270026
Hersteller:
     Phoenix Instrument
Herst.-Nr.:
     RE100D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RE-100D mit Motorlift
Der Rotationsverdampfer RE-100D ist für alle Destillationsaufgaben geeignet. Der motorisch betriebene Lift ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, der den Kolben automatisch bei Stromausfall aus dem Heizbad hebt. Auf dem LCD-Display werden Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit und Zeit angezeigt.

-Endpositionserkennung
-Abdrückvorrichtung
-Timer-Funktion
-Rechts / Links-Intervalllauf
-USB-Schnittstelle
-Vertikaler Glassatz. Beschichteter Glassatz optional

Lieferumfang: Rotationsverdampfer, vertikaler Glassatz
Spezifikationen
Drehzahlbereich: 20 ... 280 min-1
Hubverstellung: 150 mm
Timer: 1 ... 999 min.
Badvolumen: 5 l
Temperaturbereich: RT + 5 °C ... 180 °C
Einstellgenauigkeit Temperatur: ±1 °C
Heizleistung: 1300 W
Kühlfläche: 1500 cm2
Zulässige Umbebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Abmessungen (B x T x H): 450 x 600 x 820 mm
Gewicht: 19 kg
Schutzart: IP 20
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ RE-100D
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.019,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,35*
€ 3.332,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.734,50*
€ 3.254,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,85*
€ 3.106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.296,61*
€ 2.732,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.066,94*
€ 2.459,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,67*
€ 2.403,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.