Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasanalysator MAT1100/MAT1200 | Typ: MAT1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasanalysator MAT1100/MAT1200 | Typ: MAT1100
Gasanalysator MAT1100/MAT1200 | Typ: MAT1100
Artikel-Nr.:
     163-6269834
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MAT1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät o2
gas messgerät
Gasanalysator MAT1100/MAT1200
Gasanalysatoren der MAT1000-Serie dienen zur Messung von Sauerstoffkonzentrationen (O2) und optional Kohlendioxidkonzentrationen (CO2).
Für alle Modelle der MAT1000-Serie gilt:
-Einfache und intuitive Bedienung über das Touchscreen-Display, auch für ungeschultes Personal
-Eigene Methoden einstellbar
-Verfügbare Methodenparameter: Skalen, Messverfahren, Grenzwerte, Kommentar und viele andere mehr
-Wählbare Messmodi: Einzel- oder Dauermessung
-Verschiedene Einzelmessungsverfahren: manuell, automatisch, Min-/Max-Detektion
-Schnellwahltasten für die wichtigsten Gerätefunktionen
-Kurze Messzeit, hohe Genauigkeit auch bei geringem Probevolumen
-Validierbar
-Konformität mit globalen Standards wie GMP/GLP und 21 CFR Part 11
-Dokumentation aller Messwerte der letzten 999 Messungen
-Integrierte Schnittstelle, flexibler Datenexport (USB, Ethernet, RS-232)
-Kompakte Bauform in robustem Aluguss-Gehäuse
-Eingebauter Luftdrucksensor
-Integrierte Durchflussüberwachung
Gasanalysatoren zur Kontrolle von Schutzatmosphären in Verpackungen. Der MAT1100 mit elektrochemischer Sauerstoffzelle misst die Sauerstoff-Konzentration im Bereich von 0,5 bis 35 Vol.-% und mit einer Genauigkeit von ±0,2 Vol.-%. Der MAT1200 verfügt zusätzlich über einen nichtdispersiven Infrarotsensor zur Kohlendioxid-Messung im Bereich von 0 bis 50 Vol.-% und mit einer hohen Genauigkeit von ±0,5 Vol.-%. Beide Geräte eignen sich ebenso zur Stichprobenkontrolle wie zur permanenten Überwachung des Gasgemisches an Verpackungsmaschinen. Ihr solides Metallgehäuse mit auswechselbarer Schutzhaube bietet Schutz gegen Stöße und äußere Verschmutzungen.

Messung von O2 und CO2 z. B. in Schutzgasverpackungen, für Arbeiten unter Schutzgas
-Sporadische O2-Stichprobenkontrolle
-Schnelle Einsatzbereitschaft
-Driftarme elektrochemische Sauerstoffzelle (EC)
-Driftarmer nichtdispersiver Infrarotsensor (NDIR), Modell MAT1200
-Kombinierte O2- und CO2-Messung, Modell MAT1200
-Umweltkompensierte CO2-Messung, Modell MAT1200
Spezifikationen
O2-Messbereich:
Genauigkeit:
Auflösung: 0,5 bis 35 Vol.-%
±0,2 Vol.-%
0,1 Vol.-%
CO2-Messbereich (nur MAT1200):
Genauigkeit:
Auflösung: 0 bis 50 Vol.-%
±0,5 Vol.-%
0,1 Vol.-%
Durchschnittliche Messzeit:
Aufheizzeit MAT 1100 / MAT1200: 7 bis 10 s
<10 s / 5 min
Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet
Abmessungen (B x T x H): 200 x 350 x 150 mm
Gewicht: 4,6 kg
Leistungsaufnahme: 60 W
Netzanschluss: 100-250 V, 50/60 Hz

Typ MAT1100
Beschreibung mit Sauerstoffzelle
Weitere Suchbegriffe: Gasanalysatoren, Gas,Analysatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.283,41*
€ 5.409,85*
Frei Haus
ab € 5.834,06*
€ 5.960,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.409,85*
€ 6.437,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.387,68*
€ 6.411,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.305,15*
€ 6.313,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.283,41*
€ 6.287,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.