Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/120/PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/120/PT100
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/120/PT100
Artikel-Nr.:
     163-6267926
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52 000 656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100
Für Anwendungen in der Biotech- und Pharmaindustrie. Mit PT 1000-Temperatursensor zur automatischen Temperaturkompensation. Für schnelle und genaue Messungen selbst nach wiederholten Autoklavier- und Sterilisationszyklen bei 140 °C.

-Mit Silberionensperre zur Messung von sulfidhaltigen Proben
-Wartungsarm
-Einsetzbar bis 6 bar Überdruck

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
pH-Bereich: 0 ... 14
Temperaturbereich: 0 ... 140 °C
Referenzsystem: Argenthal®
Diaphragma: Keramik
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: VarioPin

Typ InPro 3100/120/PT100
Endwert des Messbereichs 14,0
Anschluss VarioPin
Ø 12 mm
Ausführung des Diaphragmas Keramik
Werkstoff des Schaftes Kunststoff
Referenzelektrolyt Argenthal®
max. Betriebstemperatur 140 °C
Integriertes Thermometer/ -fühler vorhanden +
Ausführung des Temperaturfühlers PT100
Länge 120 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-elektrode kunststoff, pH,Elektroden, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, kopfthermometer, EKG Elektroden, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 599,59*
2 Tage
1
€ 40,00*
ab € 576,55*
€ 666,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,44*
€ 634,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.