Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator Typ AES vertikal | Typ: AES-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.851 894
9.851 894
Artikel-Nr.:
     163-6267578
Hersteller:
     R. Espinar
Herst.-Nr.:
     AES-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
dampfsterilisator
Dampfsterilisator Typ AES, vertikal
Die Geräte sind mit 10 Sterilisationsprogrammen ausgestattet. Davon sind 4 Programme fest eingestellt und 6 frei programmierbar.
-Betriebstemperatur 100 °C bis 134 °C
-Auch mit Vacuumpumpe und Dampfgenerator erhältlich
-Agar Modus (40 °C bis 80 °C)
-Schnittstelle RS232
-Timer
-Programmierbarer Auto-Start (24 h)
-Vollautomatische Funktionen
-Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl AISI 304
-Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl AISI 316
-Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer
-Sicherheitsventil
-Sicherheitsthermostat
-Automatische Entlüftung, Mikroprozessor gesteuert
-Manuelle Ventile zum Entleeren der Sterilisationskammer und zum Dampfablass
-Netzanschluß:
AES - 12 BIS AES - 75: 230 VOLT / 16 AMPERE
AES - 110 BIS AES - 150: 400 VOLT + NEUTRAL

Typ AES-50
Inhalt 50 l
Kammer Ø x T 300 x 700 mm
Breite 510 mm
Länge 560 mm
Höhe 1300 mm
Leistung 3200 W
Weitere Suchbegriffe: Dampfsterilisatoren, Sterilisator,Dampf, Sterilisatoren,Dampf, Autoklaven
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.066,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.496,01*
€ 7.730,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.449,26*
€ 7.674,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.308,99*
€ 7.507,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.629,44*
€ 6.699,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.066,50*
€ 6.029,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.