Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächen-Schutzfolie | Beschreibung: FEP/Vinyl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Oberflächen-Schutzfolie | Beschreibung: FEP/Vinyl
Oberflächen-Schutzfolie | Beschreibung: FEP/Vinyl
Artikel-Nr.:
     163-6267458
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D9860005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutz,Folie
Spurenanalytik
Alumonium
titrieren
Oberflächen-Schutzfolie
Bytac® Arbeitsplatz Protektoren aus FEP mit Vinyl- oder Aluminium-Verstärkung. Inert gegenüber den meisten Chemikalien. Antihaftend und leicht zu reinigen. Für die Verwendung auf Laborarbeitsplätzen oder in Sicherheitswerkbänken. Vereinfacht das Visualisieren von Farbänderungen bei Titrationen durch erhöhten Kontrast. Schützt Oberflächen vor Kontaminationen mit radioaktiven Chemikalien.
Vinyl-Verstärkung wird für alle Anwendungen bis 93 °C empfohlen. Die Aluminiumverstärkten Protektoren sind bei hohen Temperaturen bis 182 °C bis zu einer Stunde verwendbar.

Beschreibung FEP/Vinyl
Breite 320 mm
Länge 4.6 m
Weitere Suchbegriffe: 9106310, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 155,49*
€ 185,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,38*
€ 184,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 151,66*
€ 180,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 128,19*
€ 152,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,37*
€ 137,29
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 109,21*
€ 129,96
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.