Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürsten (LLG-Labware) | Für: schmale Röhrchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungsbürsten (LLG-Labware) | Für: schmale Röhrchen
Reinigungsbürsten (LLG-Labware) | Für: schmale Röhrchen
Artikel-Nr.:
     163-6267298
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborbürste
Laborbürsten
laborbürste 12 mm
laborbürsten
Reinigungsbürsten
Hervorragende Werkzeuge zum Waschen und Reinigen von Labor-Flaschen, Fläschchen, Röhrchen, Kondensatoren, Büretten, usw. Langlebiges Pinsel-Material von höchster Qualität, aus Faser / Nylon. Bürstenstiel aus korrosionsbeständigem verdrehtem Stahldraht. Bürstengriff aus Polypropylen, zur einfachen Handhabung, ermöglicht auch das Aufhängen der Bürste.
Das runde Schwammoberteil ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Laborgeräte und garantiert beste Ergebnisse.

Für schmale Röhrchen
Beschreibung LLG-Reinigungsbürste 12x80 mm
Länge 235 mm
Abb. f
Weitere Suchbegriffe: Bürsten, Gläser,Bürsten, Bürette,Bürsten, Büretten,Bürsten, Flaschenbürste, bürretten, BRUCHES, Kunststoffflaschen 350 ml, reinigungspinsel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.