Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden für pH-Meter PHT 810 | Typ: AT 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroden für pH-Meter PHT 810 | Typ: AT 200
Elektroden für pH-Meter PHT 810 | Typ: AT 200
Artikel-Nr.:
     163-6267164
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1339-0631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Batterie-pH-Meter
Elektroden für pH-Meter PHT 810
Kunststoffelektrode AT 200: Gehäusematerial: Kunststoff, Durchmesser: 12 mm, Länge Schaft: 120 mm
Glaselektrode AT 201: Gehäusematerial Schaft: Glas, Durchmesser Schaft: 12 mm, Länge Schaft: 120 mm
Einstich-Elektrode AT 206 für Messungen in halbfesten Lebensmitteln und anderen Materialien. Gehäusematerial: Glas, Durchmesser Schaft/Elektrode: 25 mm / 5 mm, Länge Schaft / Elektrode: 65 mm / 12 mm, mit 1 m Kabel und BNC-Stecker

Typ AT 200
Beschreibung Kunststoffelektrode für PHT 810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.