Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler/Vortexer MPS-1 | Typ: MPS-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttler/Vortexer MPS-1 | Typ: MPS-1
Schüttler/Vortexer MPS-1 | Typ: MPS-1
Artikel-Nr.:
     163-6266810
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     MPS-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Schüttler / Vortexer MPS-1
Der Schüttler / Vortexer ist vielseitig einsetzbar, da er sowohl zum Vortexen einzelner Röhrchen (0,2 ml bis 50 ml), als auch zum Schütteln von Mikrotiterplatten, PCR-Platten, Deepwell-Platten und Mikroröhrchen verwendet werden kann.


-Einstellbarer Drehzahlbereich von 300 bis 3200 min-1
-4 Programme mit voreingesteller Drehzahl
-Pulse-Funktion
-Zweizeiliges LCD-Display zeigt Soll- und Ist-Werte von Zeit und Drehzahl an
-Timer mit akustischem Alarm
-Besonders leiser Motor


Lieferumfang: Schüttler / Vortexer, Universalaufsatz zum Mischen einzelner Röhrchen, Bedienungsanleitung
Schüttelbewegung: Kreisend / vortexend
Orbit: 3 mm
Drehzahl: 300 ... 3200 min-1
Timer: 1 ... 60 min
Abmessungen (B x T x H): 225 x 215 x 150 mm
Gewicht: 5,1 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ MPS-1
Schüttelbewegung Kreisend / vortexend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 0,3 kg
min. Drehzahl 300 1/min
max. Drehzahl 3200 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 3 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
min. Laufzeit / Timer 00:01:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 00:60:00 Std:Min:Sek
Touchbetrieb Nein
Dauerbetrieb Ja
Abmessungen (B x T x H) 225 x 215 x 150 mm
Nettogewicht 5,1 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 225 mm
Tiefe 215 mm
Höhe 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglasmischer, Reagenzglasschüttler, Vortex-Mixer, Vortex-Schüttler, Vortexer, vortex mixer, Schüttler,Vortexer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 807,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,46*
€ 1.352,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,85*
€ 1.321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,57*
€ 1.137,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 860,01*
€ 1.023,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.