Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Sponge-Stick | Typ: befeuchtet mit 10 ml Neutralisationspuffer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Sponge-Stick | Typ: befeuchtet mit 10 ml Neutralisationspuffer
3M™ Sponge-Stick | Typ: befeuchtet mit 10 ml Neutralisationspuffer
Artikel-Nr.:
     163-6266542
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel,Proben
Proben,Beutel
3Mä Sponge-Stick
Schwämme und Tupfer, die speziell für mikrobielle Oberflächenproben entwickelt wurden.
3Mä Sponge-Sticks gibt es in nasser und trockener Ausführung, passend für viele Anwendungen. Der 1.5" x 3" 3Mä Sponge-Stick ermöglicht die Probenahme ohne direktes Anfassen des Schwamms.

Typ befeuchtet mit 10 ml Neutralisationspuffer
Verpackungsinhalt 1 x 100 Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,57*
€ 411,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,67*
€ 410,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,76*
€ 399,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,02*
€ 357,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 270,01*
€ 321,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 235,37*
€ 280,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 211,83*
€ 252,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.