| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6265417 Herst.-Nr.: 30207952 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pH-Meter Seven2Goä S2 Tragbares Routine-Modell für pH-Messungen -Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation in 12 Sprachen -Robuste Ausführung mit Schutzart IP67 für starke Beanspruchung -Intelligent Sensor Management (ISM®) verringert die Gefahr von Fehlern -Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation -4 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe -Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Aufnahme -Datenspeicher für 200 Datenpunkte -Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus
Lieferumfang: S2-Meter: Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien S2-Standard kit: Wie S2-Messgerät, zusätzlich mit InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00 S2-Field kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen, Schutzhülle uGoä S2-Food kit: Wie S2-Field kit, zusätzlich mit InLab Solids Pro-IP67 anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67 S2-Light kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit InLab Versatile Pro anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67 Spezifikationen pH-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: -2 ... 20 pH 0,01 / 0,1 ±0,01 mV-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: Relative mV-Messung: -1999 ... 1999 mV 1 ±1 ja Temperaturmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: -5,0 ... 105,0 °C 0,1 °C ±0,5 °C Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm
Typ S2-Food kit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden, pufferlösuing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,94* | € 689,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 626,05* | € 712,29* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,49* | € 716,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 630,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|