Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Seven2Go™ S2 | Typ: S2-Field kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.265 415
6.265 415
Artikel-Nr.:
     163-6265416
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30207951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter Seven2Goä S2
Tragbares Routine-Modell für pH-Messungen
-Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation in 12 Sprachen
-Robuste Ausführung mit Schutzart IP67 für starke Beanspruchung
-Intelligent Sensor Management (ISM®) verringert die Gefahr von Fehlern
-Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation
-4 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe
-Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Aufnahme
-Datenspeicher für 200 Datenpunkte
-Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S2-Meter:
Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien
S2-Standard kit: Wie S2-Messgerät, zusätzlich mit InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00
S2-Field kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen, Schutzhülle uGoä
S2-Food kit: Wie S2-Field kit, zusätzlich mit InLab Solids Pro-IP67 anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67
S2-Light kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit InLab Versatile Pro anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67
Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: -2 ... 20 pH
0,01 / 0,1
±0,01
mV-Messung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
Relative mV-Messung: -1999 ... 1999 mV
1
±1
ja
Temperaturmessung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: -5,0 ... 105,0 °C
0,1 °C
±0,5 °C
Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm

Typ S2-Field kit
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden, pufferlösuing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 508,63*
€ 650,54*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 588,81*
€ 673,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 597,14*
€ 678,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,42*
€ 807,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,98*
€ 784,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,14*
€ 710,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 597,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.