Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/Ion-Meter Seven2Go™ pro S8 | Typ: S8-Biotech kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH/Ion-Meter Seven2Go™ pro S8 | Typ: S8-Biotech kit
pH/Ion-Meter Seven2Go™ pro S8 | Typ: S8-Biotech kit
Artikel-Nr.:
     163-6265261
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30207878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Batterie-pH-Meter
pH/Ion-Meter Seven2Goä pro S8
Tragbares Professional-Modell für die pH-Messung
-Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation
-Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung
-"Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern
-Neuer sonnenlicht-echter Bildschirm garantiert gute Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
-Neues StatusLight bietet eine schnelle, visuelle Bestätigung, ob das Messgerät messbereit ist oder nicht
-Betriebsunterstützung in 12 Sprachen mit Informationen in ganzen Wörtern und Sätzen
-Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation
-8 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe (1 Benutzer definierter Ionen Standard)
-Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung
-Datenspeicher für 2000 GLP-Datenpunkte mit wetterfestem Micro-USB-Anschluss für den Datenexport
-Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S8-Meter:
Messgerät, LabX direct pH, USB Kabel, Elektrodenhalter, Tischständer, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien.
S8-Standard kit: Wie S8-Meter, zusätzlich mit InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00.
S8-Field kit: Wie S8-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen und Schutzhülle uGoä.
S8-Biotech kit: Wie S8-Field kit, zusätzlich mit InLab Routine Pro ISM (inkl. Kabel) anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67.
S8-Fluoride kit: Wie S8-Standard kit, mit perfectION Fluoride anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen.
Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
-2 ... 20 pH
0,001 / 0,01 / 0,1
±0,002
mV-Messung (rel. mV)
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
-2000 ... 2000 mV
0,1 / 1
±0,1
Ion-Messung
Messbereich:
Auflösung:
1,00e-09 ... 9,99e+09
3 oder 4 Digits (auto-Bereich)
±0,5 %
Temperaturmessung
Messbereich:
-5,0 ... 130 °C (ATC)
-30,0 ... 130 °C (MTC)
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C wenn T = 0 °C ¼ 105 °C
±0,5 °C wenn T < 0 °C oder T > 105 °C
Abmessungen (B x T x H): 70 x 35 x 222 mm
Einheiten: mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX

Typ S8-Biotech kit
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, ion meter, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden, pufferlösuing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 956,07*
€ 1.045,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 912,28*
€ 1.097,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,81*
€ 1.306,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,30*
€ 1.279,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,07*
€ 1.244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,02*
€ 1.097,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,28*
€ 1.085,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 912,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.