Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät Seven2Go™ S4 | Typ: S4-Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.265 252
6.265 252
Artikel-Nr.:
     163-6265251
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30207958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Sauerstoffmessgerät Seven2Goä S4
Tragbares Routine-Modell für Messung von gelöstem Sauerstoff.

-Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation
-Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung
-"Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern
-Bis zu 2 Kalibrierungspunkte und eine Auswahl von 2 vordefinierten Sauerstoff Standards
-Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung
-Datenspeicher für 200 Datenpunkte
-Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3 V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S4-Meter: Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien
S4-Standard kit: Wie S4-Meter, zusätzlich mit InLab 605-ISM
S4-Field kit: Wie S4-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen, uGoä Schutzhülle, Nullsauerstofftabletten
Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung):
Auflösung:
Genauigkeit: 0,1 ... 600,0 %
0,1
±10 %
Messbereich (Temperatur):
Auflösung:
Genauigkeit: 0,0 ... 60,0 °C
0,1 °C
±0,2 °C
Messbereich (O2- Konzentration): 0,01 ... 99,99 mg/l (ppm)
Genauigkeit (Display): ±0,2 mg/l im Bereich 0 ... 15 mg/l
±10% im Bereich 15 ... 60 mg/l
Messbereich (Druck):
Auflösung:
Genauigkeit: 500 ... 1100 mbar
1
±2 %
Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm

Typ S4-Meter
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, o2-messgerät mettler toledo, Sauerstoff,Messgeräte, Taschen,Sauerstoffmessgeräte, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 494,19*
€ 582,30*
Lager 163
Frei Haus
ab € 523,10*
€ 611,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,01*
€ 727,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,55*
€ 656,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 523,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.