| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6265048 Herst.-Nr.: 5378-1010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probenspatel, PS, Einweg, mit Hülse Weiß. Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. Der Probenspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten. Die Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse können nach der Probenahme sofort wieder verschlossen und die steril genommene Probe kontaminationsfrei gesichert werden.
-Einzeln verpackt -Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000) -Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien
Länge Spatel 150 mm Gesamtlänge 268 mm Material PS Lebensmittelgeeignet Ja Steril Ja Verpackungsart Einzeln verpackt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proben,Spatel, Probennehmer,Feststoffe, spatula 18/10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 21,10* | € 29,89* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 21,40* | € 31,04* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,70* | € 36,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|