Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlfalle mit Dewargefäß Typ DSS 2000 Edelstahl 1.4301 zweiteilig für Flüssigstickstoff | Typ: KF 54V-K16-Z-DSS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlfalle mit Dewargefäß Typ DSS 2000 Edelstahl 1.4301 zweiteilig für Flüssigstickstoff | Typ: KF 54V-K16-Z-DSS2000
Kühlfalle mit Dewargefäß Typ DSS 2000 Edelstahl 1.4301 zweiteilig für Flüssigstickstoff | Typ: KF 54V-K16-Z-DSS2000
Artikel-Nr.:
     163-6264963
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     17111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewargefäß-Kühlfalle
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Kühlfalle
Kühlfalle mit Dewargefäß Typ DSS 2000, Edelstahl 1.4301, zweiteilig, für Flüssigstickstoff
Edelstahl-Kühlfalle mit Dewargefäß für Vakuumanwendungen. Ideal zum Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln. Dewargefäß aus Edelstahl mit Auflagering, in den die Kühlfalle eingehängt wird.


-Kühlfallen-Anschluss: KF NW Vakkum-Kleinflansch
-Schnellspannverschluss zur Sicherung des Verbindungsteils (KF NW 50)


Lieferumfang: Kühlfalle, Auflagering, Dewargefäß Typ DSS 2000, Schnellspannverschluss

Dieser Aufbau ist ausschließlich für den Einsatz mit LN2 als Kühlmittel ausgelegt.

Typ KF 54V-K16-Z-DSS2000
Kondensat Volummen 200 ml
Kühlmittel Volumen 1200 ml
Kühlfallen KF NW 16 Anschlüsse
Dewar DSS 2000 Typ
Weitere Suchbegriffe: kühlfalle edelstahl, kühlfalle, dewargefäß kgw, Dewar-Gefäß,Kühlfalle, Dewar-Gefäße,Kühlfallen, Dewargefäß,Kühlfalle, Dewargefäße,Kühlfallen, Kühlfalle,zweiteilig, Kühlfallen,zweiteilig, Kühlfalle,Edelstahl, Kühlfallen,Edelstahl, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,34*
€ 1.459,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,38*
€ 1.418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,51*
€ 1.216,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 920,26*
€ 1.095,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.