Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uniREFRACTO 5 pro (LLG-Labware) | Typ: LLG-uni<i>REFRACTO</i> 5 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uniREFRACTO 5 pro (LLG-Labware) | Typ: LLG-uni<i>REFRACTO</i> 5 pro
uniREFRACTO 5 pro (LLG-Labware) | Typ: LLG-uni<i>REFRACTO</i> 5 pro
uniREFRACTO 5 pro (LLG-Labware) | Typ: LLG-uni<i>REFRACTO</i> 5 pro
Artikel-Nr.:
     163-6263632
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
uniREFRACTO 5 pro
LLG-uniREFRACTO 5 pro ist ein kompaktes digitales 3-Skalen Handrefraktometer zur Messung von u.a. des Zuckergehaltes und des Brechungsindex von Flüssigkeiten. Zwei Skalen sind auf 0 - 95 % Brix und 1,33 - 1,54 RI voreingestellt, die dritte Skala kann frei aus mehr als 45 verschiedenen Skalen ausgewählt werden, einschließlich Brix, Brechungsindex, AdBlue®, °Baume, °Butyro, Ethylenglycol %, Calciumchlorid % und spezifisches Gewicht. Alle drei Skalen können frei gewählt und geändert werden. Die Bedienung ist schnell und unkompliziert, kalibriert wird einfach mit destilliertem Wasser. Das wasserdichte Gehäuse (IP 65) ermöglicht das Reinigen unter fließendem Wasser.

-Einfaches Umschalten zwischen den 3 Skalen
-4-stelliges LCD Display
-Automatische Temperaturkorrektur
-Probenplatte aus Edelstahl

Lieferumfang: Refraktometer, Schutzhülle
Spezifikationen
Auflösung: 0,1 % Brix / 0,0001 RI
Genauigkeit: ±0,2 % Brix / ±0,0003 RI
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Messtemperatur Probe: 5 ... 80 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Abmessungen (B x T x H): 120 x 55 x 35 mm
Gewicht: 180 g
Stromversorgung: 2 x AAA/LR03
Schutzart: IP 65
Garantie: 3 Jahre

Typ LLG-uniREFRACTO 5 pro
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Digital, Hand,Refraktometer, metallisches Calcium, Calcium metallisch, Ethylenglykol Huber, Monoethylenglykol, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.