Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PHT 810 | Typ: PHT 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter PHT 810 | Typ: PHT 810
pH-Meter PHT 810 | Typ: PHT 810
Artikel-Nr.:
     163-6262991
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
pH-Meter PHT 810
Tragbares pH-Meter mit externer Elektrode.
-BNC-Anschluß
-Mit automatischer pH-Kalibrierung
-Handlich und robust
-Momentanwertspeicher
-Einfache Kalibrierung über die Folientastatur
-Auswechselbare Elektrode
-Min/Max- und Hold-Funktion

Lieferumfang pH-Meter-Set: pH-Meter PHT 810, Einstichelektrode AT 206, Vorstechdorn, Pufferlösungen pH 4 und pH 7, KCl-Lösung, Koffer, 2-Punkt Werkskalibrierzertifikat
Spezifikationen
Messbereich:
Genauigkeit:
Auflösung: 0 ... 14 pH
±0,03 pH
±0,01 pH
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur: 0 ... 50 °C
-25 ... 60 °C
Batterie:
Batterielebensdauer: Lithium 3 V/1 Ah
ca. 5 Jahre
Abmessungen (B x L x H): 54 x 110 x 22 mm
Gewicht: ca. 200 g

Typ PHT 810
Beschreibung pH-Meter (ohne Elektrode)
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, Hand,Messgeräte, pH, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.