Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
pH-Einstabmesskette
>
Artikel
pH-Elektroden ProcessLine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6261678
Hersteller:
SI Analytics
Herst.-Nr.:
285113490
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden ProcessLine
Wartungsarme pH-Einstabmesskette, Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem.
Typ PL 80-120pH
Max. pH-Wert 14
pH-Bereich 0 ... 14
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 130 °C
Temperatur 0 ... 130 °C
Temperaturfühler ohne
Elektrolyt DuraLid
Diaphragma Loch
Form Membran Kugel
Anschluss Stecker S8-Steckkopf
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 325 mm
Material Schaft Glas
... >
Lager 163
>
pH-Messung
>
pH-Elektroden
Weitere Suchbegriffe:
ph-einstabmesskette
,
pH,Elektrode SI Analytics
,
pH,Elektroden SI Analytics
,
temperaturmessfühler
,
EKG Elektroden
,
einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.