Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4260i/SG/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4260i/SG/120
pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4260i/SG/120
Artikel-Nr.:
     163-6261009
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52 005 381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden InPro 4260/4262
Wartungsarme pH-Elektroden mit integriertem Temperatursensor zur Temperaturkompensation. Besonders geeignet für sulfidhaltige Medien.

-Geeignet für wasserarme sowie verschmutzte Medien
-Unempfindlich gegenüber anionischen Salzen
-"i"-Ausführung mit integriertem Sensormanagement ISM
-Mit Ex-Zertifizierung

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
pH-Bereich: 0 ... 14
Temperaturbereich: 0 ... 130 °C
Referenzsystem: Festpolymer
Diaphragma: Keramik
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: VarioPin

Typ InPro 4260i/SG/120
Endwert des Messbereichs 14,0
Anschluss VarioPin
Ø 12 mm
Ausführung des Diaphragmas Keramik
Werkstoff des Schaftes Glas
Membranform rund
Referenzelektrolyt Festpolymer
max. Betriebstemperatur 130 °C
Integriertes Thermometer/ -fühler vorhanden +
Ausführung des Temperaturfühlers NTC
Länge 120 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Elektroden, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, kopfthermometer, EKG Elektroden, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 679,05*
€ 771,17*
3 Tage
1
€ 60,00*
ab € 759,49*
€ 853,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,17*
€ 917,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,92*
€ 890,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,45*
€ 828,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,05*
€ 808,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.