| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6259762 Herst.-Nr.: 285130275 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pH-Elektroden ScienceLine A 162 2M-DIN-ID Mit Temperaturfühler Pt 1000, ID-Funktion, Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem, DIN-Stecker, 1 m Festkabel und 4 mm-Stecker. Spezifikationen Temperaturbereich: -5 ... 100 °C pH Bereich: 0 ... 14 pH Länge / Ø: 120 mm / 12 mm Elektrolyt: KCl 3 mol/l Diaphragma: Platin Membranform: Kugel
Typ A 162 2M-DIN-ID |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, sience line |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,67* | € 425,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,61* | € 435,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 292,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|