| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6257926 Herst.-Nr.: 591-07210-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ventilgesteuerte Vakuumpumpe Rotavac 20 Mit Kondensatkühler und Ansauger. Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösungsmitteln.
-Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit -Sehr tiefes Endvakuum -Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb -Besonders hohes Saugvermögen Spezifikationen Saugleistung: 3 m≥/h Enddruck: 2 mbar Leistungsaufnahme: 250 W Abmessung (B x T x H): 350 x 275 x 495 mm Gewicht: 19,9 kg
Typ Rotavac 20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, rotationsverdampfer heidolph, rotationsverdampfer, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum, N86KTDC, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10 |
| | |
| |