Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Probennehmer für Feststoffe HDPE ZoneDispo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6257764
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5393-4430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Schüttgutprobennehmer
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Probennehmer Einweg
Einweg-Probennehmer für Feststoffe, PE-HD, ZoneDispo
In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal. Im Reinraum gefertigt, einzeln verpackt sind sie stets absolut rein zum sofortigen Einsatz bereit. Die aufwändige Reinigung verschmutzter Probennehmer ist letztlich teurer als ein DispoSampler. Optional Gammastrahlen-sterilisiert.
Für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Gefüllt transportfähig.

Nennvolumen 200,00 ml
Ø 25 mm
Länge 1000 mm
Material PE-HD
Steril Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Einweg Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 140,87*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 188,87*
€ 217,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 231,85*
€ 281,19*
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 283,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,19*
€ 334,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 280,80*
€ 334,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 271,96*
€ 323,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,42*
€ 302,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,85*
€ 275,90
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,5925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.