Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapier 508 qualitativ mit Aktivkohle Rundfilter | Typ: 508


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapier 508 qualitativ mit Aktivkohle Rundfilter | Typ: 508
Filtrierpapier 508 qualitativ mit Aktivkohle Rundfilter | Typ: 508
Artikel-Nr.:
     163-6257361
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP508110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkohle Filterpapier
Aktivkohlepapier
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filtrierpapier, 508, qualitativ mit Aktivkohle, Rundfilter
Empfohlen für die Abtrennung von sehr feinen semi-kolloidalen Trübungen.
-Gewicht 196 g/m2
-Hohe Adsorptionsrate
-Mindestgehalt Aktivkohle 35 %
-Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg 360 s
-Dicke 0,52 mm
Weitere Größen auf Anfrage.

Typ 508
Ø 110,0 mm
Gewicht 196 g/m²
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 360 s
Filtrationsgeschwindigkeit 360
Art Analyse Qualtitativ
Form Rundfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 37,37*
€ 66,43*
€ 8,50*
ab € 54,416*
€ 69,886*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.