Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr rund | Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.255 466
6.255 466
6.257 768
Artikel-Nr.:
     163-6255466
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2022.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr, rund
-Gummibeschichtet, mit Befestigungsmagnet
-Messbereich: Zeit bis zu 99 min, 59 sek
-Zum Stellen und Hängen
-1x LR44 Batterie inklusive

Typ TFA 38.2022
Farbe Schwarz
Messkapazität 00:99:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 55 mm
Höhe 55 mm
Tiefe 17 mm
Nettogewicht 0.03 kg
Art der Hilfsenergie 1x LR44
Abmessungen (B x T x H) 55 x 17 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Timer,elektronisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,55*
4 Tage
57
€ 9,45*
ab € 5,01*
€ 7,56*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 7,83*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,25*
€ 7,90*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,86*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.