Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotator Genie™ mit magnetischer Plattform | Typ: Genie™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.254 273
6.254 273
Artikel-Nr.:
     163-6254273
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
Erlenmeyerkolben Tablar
Federtablar
Rotator Genieä, mit magnetischer Plattform
Die Geschwindigkeit der Mischbewegung kann stufenlos vom sanften Mischen bis zum kräftigen Mixen gesteuert werden. Geeignet für Kühl- und Inkubationsschränke. Kompakte Abmessung. Für Dauerbetrieb konzipierter Qualitätsmotor gewährleistet einen gleichmäßigen, leisen Betrieb.
Rotator mit einem einzigartigen magnetischen Befestigungssystem. Die Magnetplattform bietet in Kombination mit einer Vielzahl von Befestigungselementen ein variables und einfach zu handhabendes Befestigungssystem für unterschiedlichste Gefäße.

Typ Genie™
Bewegungsart rotierend
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 35 1/min
Drehzahl 5 ... 35 1/min
Mit Dauerbetrieb Ja
Max. zulässige Umgebungstemperatur 38 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 38 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Anzeige Analog
Breite 400 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 400 mm
Abmessungen (BxTxH) 400 x 290 x 400 mm
Gewicht 5,2 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V
Mit Timer Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 730,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,21*
€ 1.368,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,55*
€ 1.337,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,53*
€ 1.150,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 869,86*
€ 1.035,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,12*
€ 966,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.