Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Aufsätze für Vortexer Vortex-Genie® | Beschreibung: Vertikaler Aufsatz für 6 x 50 ml Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Aufsätze für Vortexer Vortex-Genie® | Beschreibung: Vertikaler Aufsatz für 6 x 50 ml Röhrchen
Vertikale Aufsätze für Vortexer Vortex-Genie® | Beschreibung: Vertikaler Aufsatz für 6 x 50 ml Röhrchen
Artikel-Nr.:
     163-6252942
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-V506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttler Aufsatz
Vortexer Gummiplatte
Vortexer-Aufsatz
Vortexer-Rühraufsatz
  • Winkelteller: Die versenkte Plattform kann entweder in Verbindung mit Schaumstoffeinlagen oder mit elastischen Bändern verwendet werden
  • Gummibänder für Winkelteller: Zwei elastische Bänder befestigen verschiedene Probengefäße sicher an der versenkten Platform. Es können sowohl Probengefäße bis zu 500 ml als auch Mikroplatten verwendet werden
  • Schaumstoffeinsatz, blanko: Zwei hochverdichtete Schaumstoffeinsätze können vom Benutzer für ungleichmäßig geformte Gefäße angepasst werden
  • Schaumstoffeinsatz für Mikroröhrchen: Zwei hochdichte Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von bis zu 60 Mikroröhrchen. Dieser Einsatz passt in die 152 mm (6-in) Plattformbefestigung
  • Schaumstoffeinsatz für Mikrotiterplatten: Zwei hochdichte Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme einer Standard-Mikroplatte. Dieser Einsatz passt in den 152 mm (6-in) Plattformaufsatz
  • Schüttelteller: 76-mm-Kunststoffplattform mit Gummiüberzug zum Mischen und Vortexen in Bechern, Kolben und Mehrfachröhrchen
Beschreibung: Vertikaler Aufsatz für 6 x 50 ml Röhrchen
Für: Vortex-Genie® Pulse / Vortex-Genie® 2 / Vortex-Genie® 2T / Digital Vortex-Genie® 2 / ABI Digital Vortex-G
Weitere Suchbegriffe: Vortexeraufsatz, vortexer gummiplatte, Vortexer,Aufsatz, Vortexer,Aufsätze, Vortexer,Zubehör, Microplatten, Mikrotiterplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.