Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhen UNI | Typ: UNI 51 UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6252780
Hersteller:
     Elcold
Herst.-Nr.:
     UNI 51 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühltruhen
Pro31
Tiefkühltruhen UNI
Die Temperatur der Tiefkühltruhen UNI ist von -10 bis -45 °C einstellbar, wodurch besonders sensible Proben dauerhaft gelagert werden können. Betrieb von Raumtemperatur bis 30 °C.
-Akustischer Alarm mit Batterieabsicherung
-Großes Temperatur Display
-Leicht bedienbarer Regler zur Temperatureinstellung zwischen -10 und -45 °C
-Elektronischer Thermostat
-Griff mit Schloss
-Ablauf für Tauwasser

Typ UNI 51 UK
Volumen 416 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1705 x 655 x 865 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1500 x 450 x 650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.943,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.452,04*
€ 2.917,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,13*
€ 2.890,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,31*
€ 2.750,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,93*
€ 2.381,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,04*
€ 2.312,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.