Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: HEP200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: HEP200
Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: HEP200
Artikel-Nr.:
     163-6252313
Hersteller:
     ECOSAFE
Herst.-Nr.:
     HEP200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff,Arbeitsplätze
Arbeitsplätze,Gefahrstoff
Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Handhabung von flüssigen Chemikalien oder Pulvern unmittelbar vor Ort.
Vorteile: ortsunabhängig, erhöhte Sicherheit, einfach zu bedienen und zu warten, umweltfreundlich.
Geringer Energieverbrauch: weniger als 200 KWh/Jahr (2100 Std.)

Haupt-Aktivkohlefilter zur Auswahl (bitte separat bestellen):

-"ORG"-Filter fängt die meisten brennbaren Stoffe auf
-"CORG"-Filter (äußerst polyvalent) für ätzende Dämpfe
-"FOR"-Filter für Formaldehyddämpfe
-"AMM"-Filter für Ammoniakdämpfe
-HEPA Filter "HEP": für Partikel
-Rahmen für HEPA filter "SH"


Serienmäßige Ausstattung:

-Stahlblechgehäuse 15/10, gestrichen mit weißem Epoxy-Lack (RAL 9010)
-Arbeitsplatte aus HPL oder gehärtetem Glas mit abnehmbarem Aufbewahrungsbehälter (optional)
-Rundum durchsichtige Sichtfronten aus PMMA
-Ergonomische Handöffnungen oder trapezförmige Öffnung
-4 Schutzkappen zur Durchführung externer Medien (Strom, Wasser, Gas)


Abluft-/ Filtersystem mit Aktivkohlefilter KLASSE 2 Norm NFX 15-211, Mai 2009

-Geräuscharmer Ventilator: 57 dB(A), 220-240 V, 50 Hz, 10 W, 0,1 A
-Luftstrom: 170 m3. Luftgeschwindigkeit : 0,4 bis 0,6 m/Sek. an der Fassade
-Luftgeschwindigkeitsmesser, Zeitmesser, Vorrichtung für Probeentnahmen


Bitte wählen Sie Umluftfilteraufsatz, Aktivkohlefilter, Rolltisch und Zubehör nach Ihren Erfordernissen aus. Die Lieferung erfolgt montiert.
Die Dunstabzugshaube wird ohne Bodenbehälter und Arbeitsplatte geliefert.
Aktivkohlefilter "ORG": für organische Dämpfe
Aktivkohlefilter "CORG": für organische- und korrosive Dämpfe (anorganische Säuren, sowie organische Verbindungen und Lösemittel)
HEPA Filter "HEP": für Partikel
Rahmen für HEPA filter "SH"

Für Modelle mit 2 Lüftern bitte 2 Aktivkohlefilter bestellen bzw. bei HEPA Filter den Rahmen gleich mitbestellen.
Für Modelle mit 3 Lüftern bitte 3 Aktivkohlefilter bestellen bzw. bei HEPA Filter den Rahmen gleich mitbestellen.

Typ HEP200
Für Modell H201, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 205,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.