Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden für pH-Meter PHT 810 | Typ: AT 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.252 036
6.252 036
Artikel-Nr.:
     163-6252036
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1339-0629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Batterie-pH-Meter
Elektroden für pH-Meter PHT 810
Kunststoffelektrode AT 200: Gehäusematerial: Kunststoff, Durchmesser: 12 mm, Länge Schaft: 120 mm
Glaselektrode AT 201: Gehäusematerial Schaft: Glas, Durchmesser Schaft: 12 mm, Länge Schaft: 120 mm
Einstich-Elektrode AT 206 für Messungen in halbfesten Lebensmitteln und anderen Materialien. Gehäusematerial: Glas, Durchmesser Schaft/Elektrode: 25 mm / 5 mm, Länge Schaft / Elektrode: 65 mm / 12 mm, mit 1 m Kabel und BNC-Stecker

Typ AT 206
Beschreibung Einstichelektrode für PHT 810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.