Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL | Typ: PAL-34S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.801 375
9.801 375
Artikel-Nr.:
     163-6251197
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     4434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
digitalhandrefraktometer atago
Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL
Für Messungen in hochkonzentrierten Proben wie Marmelade, Konfitüre, Honig, Saftkonzentraten oder Säure- und Salzkonzentration. Durch die Schutzklasse IP 65 ist auch eine Reinigung der Geräte unter fließendem Wasser möglich. Die Nullkalibrierung der Geräte kann mit Wasser erfolgen. Arbeitstemperatur mit automatischer Temperaturkompensation. Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen, z.B. Urin-Messung, Salz-Messung, Zucker-Messung. Erlaubt die Datenübertragung mittels Nahfeldkommunikation (NFC).
Spezifikationen
Teilung: Brix 0,1%
Messgenauigkeit: ±0,2%
Umgebungstemperatur: 10 bis 40°C
Schutzart: IP 65
staubdicht und spritzwassergeschützt
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien (inkl.)
Abmessungen:
Gewicht: 55 x 31 x 109 mm
100 g

Typ PAL-34S
Für Ethylalkohol (g/100 g)
Messbereich 0,0 - 45 %
Temperaturbereich 10 - 35 °C
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand, Refraktometer,Digital, Klinische Refraktometer, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.