Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK | Beschreibung: High-speed Zentrifuge Z 32 HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK | Beschreibung: High-speed Zentrifuge Z 32 HK
High Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK | Beschreibung: High-speed Zentrifuge Z 32 HK
High Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK | Beschreibung: High-speed Zentrifuge Z 32 HK
Artikel-Nr.:
     163-6240037
Hersteller:
     Hermle Labortechnik
Herst.-Nr.:
     311.00 V07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Kühlzentrifuge
Standkühlzentrifuge
laborzentrifuge hermle
High Speed Kühlzentrifuge Z 32 HK
Durch ein breites Zubehörprogramm lässt sich die "high speed" Kühlzentrifuge Z 32 HK für ein weites Applikationsspektrum einsetzen. Hohe Zentrifugalbeschleunigungen lassen sich durch den geringen Platzbedarf der Z 32 HK auch für größere Volumina direkt am Arbeitsplatz erreichen. Ein leistungsfähiges Kühlsystem lässt das Probenmaterial auch bei maximaler Anforderung "cool".
-Wartungsfreier Induktionsantrieb
-Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
-Motorische Deckelverriegelung
-Automatische Rotorerkennung mit Überdrehzahlschutz, sofort beim einsetzen des Rotors.
-Aktive Unwuchterkennung und -abschaltung (Rotorspezifisch)
-Unwuchttolerantes Antriebssystem
-FCKW freies Kühlsystem
-Breites Programm an Rotoren und Zubehör
-Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z.B. IEC 61010
-Akustisches Signal bei Laufende, wobei Melodie und Lautstärke eingestellt werden können
-Einfacher Rotorwechsel
-Geräuschpegel unter 60 dBA bei max. Drehzahl
-Übersichtliche Bedienoberfläche

Rotoren bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Max. RZB: 38007 x g
Max. Drehzahl: 20000 min-1
Max. Beladung: 4 x 100 ml
Kühltemperatur: -20 ... 40 °C in 1 °C Schritten
Timer: 59 min 50 s / 10 s Schritte
99 h 59 min / 1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 1200 W
Abmessungen (B x T x H): 400 x 700 x 360 mm
Gewicht: 71 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung High-speed Zentrifuge Z 32 HK
Weitere Suchbegriffe: laborzentrifuge, Mikroliter,Zentrifugen, Zentrifuge,Hermle, Zentrifugen,Hermle, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.252,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.252,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.966,82*
€ 8.290,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.870,79*
€ 8.176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.613,23*
€ 7.869,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.839,70*
€ 6.949,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.255,73*
€ 6.254,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.252,72*
€ 6.250,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.