Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenküvetten für Pocket-Colorimeter DR300 | Material: Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenküvetten für Pocket-Colorimeter DR300 | Material: Glas
Probenküvetten für Pocket-Colorimeter DR300 | Material: Glas
Artikel-Nr.:
     163-6238713
Hersteller:
     Hach Lange
Herst.-Nr.:
     2427606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Colorimeter
Probenküvetten für Pocket-Kolorimeter DR300
Probenküvetten für spektralphotometrische Messungen in der Wasseranalytik.

Material Glas
Schichtdicke 25 mm
Volumen 10 ml
Weitere Suchbegriffe: Kolorimeter, Tintometer, Kolorimeter Küvette, Kolorimeter Reagenzgläser, glasküvetten 10 ml, glasküvette 25 mm, kolorimeter küvette, Proben,Küvetten, Küvette,Wasseranalytik, Küvetten,Wasseranalytik, Spektralkolorimeter, Spektrokolorimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,37*
€ 150,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,35*
€ 145,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,84*
€ 142,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,58*
€ 138,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.