Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovibond® Comparator 3000 | Beschreibung: EBC-Comparator 3000 AF 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovibond® Comparator 3000 | Beschreibung: EBC-Comparator 3000 AF 229
Lovibond® Comparator 3000 | Beschreibung: EBC-Comparator 3000 AF 229
Artikel-Nr.:
     163-6238008
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     345020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
lovibond tintometer
Lovibond® Comparator 3000
Optische Comparatoren zur Farbklassifizierung. Drei Messgeräte zur optischen Farbklassifizierung durch direkten Vergleich zwischen der Probe und den Farbglasstandards. Die Probe und zwei benachbarte Gläser der Farbskala werden gleichzeitig betrachtet, wodurch die optimale Farbabstimmung vereinfacht wird. Die Wolfram-Halogen-Lampe ist auf die Lichtquelle C nach CIE-Standard farbkorrigiert (B für den EBC-Comparator 3000) und gewährleistet konstante Lichtbedingungen für die Farbklassifizierung. Der Comparator 3000 ist in verschiedenen Versionen für die folgenden Farbskalen erhältlich. Jede wird mit den entsprechenden Farbstandards und Probenbehältern geliefert:
Typ Typische Anwendungen
Gardner Comparator 3000: Chemikalien und Öl einschließlich Harzen, Lacken, trocknenden Ölen und Fettsäuren (ASTM D1544, ISO 4630, AOCS-Verfahren Ja 9-87, Td 1a-64, Td 3a-64).
Mineralöl-Comparator (AF 650): Mineralöl und Kraftstoffe (ASTM D1500, IP 196, DIN 51 578, ISO 2049, BS 5859)
EBC-Comparator 3000: Bier, Malzwürze, Karamell und ähnliche, gefärbte Flüssigkeiten (Analytika)

Beschreibung EBC-Comparator 3000 AF 229
Weitere Suchbegriffe: colorimeter, Lovibond, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.219,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.219,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.134,76*
€ 6.110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.062,00*
€ 6.023,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.851,82*
€ 5.773,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.267,23*
€ 5.078,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.219,19*
€ 5.020,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.