Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.5002
Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.5002
Artikel-Nr.:
     163-6237541
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003903800
EAN/GTIN:
     4053411003258
Suchbegriffe:
Rotations,Verdampfer
  • VACSTAR digital: Die 4-Kammer Membran Vakuumpumpe überzeugt durch eine hohe Saugleistung, geringen Platzbedarf und hohe Servicefreundlichkeit. Die Parametereinstellung erfolgt mittels Dreh-Drückknopf über ein digitales Drehzahl Display
  • MVP 10 basic: Für trockene, ölfreie Anwendungen. Besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberührenden Teile aus PTFE bzw. PTFE-Compounds bestehen
  • VCV 1: Zum Einstellen des Sollvakuums durch eine Leckage mit einem manuellen Manometer
  • RV 10.70: Für sämtliche Glassätze
  • RV 10.5001: Zur Regulation des Wasserdurchflusses. Das integrierte Magnetventil schaltet den Wasserkreislauf bei der automatischen Destillation ein und aus. Die integrierte Feineinstellung ermöglicht den Durchfluss zu reduzieren und den Kühlwasserverbrauch zu optimieren
  • RV 10.5002: Um einer Verunreinigungen der Wasserleitungen vorzubeugen. Mit abschraubbarem Filter zur leichten Reinigung
  • RV 10.5003: Zum Einstellen des Kühlwasserdruckes bei Betrieb an der Wasserleitung
  • VSS 1: Die Woulfsche´Flasche wird vor die Vakuumpumpe geschalten. Der angeschlossene Kondensatabscheider verhindert, dass versehentlich eingesaugte Lösungsmitteldämpfe an die Raumluft abgegeben werden
  • RV 05.10: Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 - 40 °C
  • RV 10.3000: Ermöglicht eine horizontale Verschiebung des Heizbades um 150 mm
  • RV 10.5005: Praktischer Schlauchsatz zum Anschluss eines Rotationsverdampfers an die Peripherie. Set bestehend aus 5m Wasserschlauch, 3m Vakuumschlauch sowie jeweils 4 Schlauchklemmen bzw. Schellen zur sicheren Verbindung
Typ: RV 10.5002
Beschreibung: Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,72*
€ 92,60*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 85,28*
€ 101,30*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 89,66*
€ 106,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.