Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Mikrotiterplatte
>
Artikel
384-well HiBase Microplatten Small Volume™ PS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6236589
Hersteller:
Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
784 075
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA
Frei von nachweisbaren Endotoxinen
Unter DIN ISO 9001 Bedingungen hergestellt
Kann durch ein definiertes Lot-Nummern-System lückenlos rückverfolgt werden
Rundes Näpfchen mit einer konischen Geometrie
Durch Optimierung der Z-Achse an dem zu messenden Flüssigkeitsstand in den Näpfchen kann mit klassischen Mikroplatten-Readern die Nachweisgrenze in SmallVolume Microplatten erheblich verbessert und ein mit der 1536 Well Microplatte vergleichbares Detektions-Limit erreicht werden
Der dünne Polystyrol-Folienboden mit einer Dicke von 75 µm +/- 10 µm zeichnet sich durch eine geringe Autofluoreszenz aus und ist besonders gut für zellbasierte Testsysteme geeignet
Mathematisches Volumen: 28 µl
Arbeitsvolumen: 4 µl - 25 µl
Die Polystyrol-Oberfläche ist hydrophober als die Oberfläche einer high binding Microplatte und daher eher für unpolare Proteine geeignet
Med. binding
Anzahl Wells~384~~16241~0~~I~0~0~0.000|Nennvolumen~28~µl~26255~0~~N~0~0~0.000|Arbeitsvolumen~4 ... 25 µl~~16847~0~~T~0~0~0.000|Material~PS~~17140~0~~T~0~0~0.000|Farbe~weiß~~17137~0~~T~0~0~0.000|Bodenform~flach~~16813~0~~T~0~0~0.000|Beschichtung~Unbehandelt~~16638~0~~T~0~0~0.000|Wachstumsfläche~~~16122~0~~N~0~0~0.000|Steril~Nein~~17145~0~~T~0~0~0.000|Mit Deckel~Nein~~17346~0~~T~0~0~0.000|Autoklavierbar~Nein~~17133~0~~T~0~0~0.000|Kältebeständig bis~~~16542~0~~N~0~0~0.000|RNase/DNase-frei~Ja~~17395~0~~T~0~0~0.000|Endotoxinfrei~~~17435~0~~T~0~0~0.000|Pyrogenfrei~Ja~~17386~0~~T~0~0~0.000|Verpackung~~~17273~0~~T~0~0~0.000|
... >
Lager 163
>
Zellkultur
>
Kultivierung
Weitere Suchbegriffe:
Multiwellplatte
,
mikroplatte
,
Mikrotiterplatten
,
Microplatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,62075*
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 13,62075*
€ 16,20869
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,51075*
€ 16,07779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,33075*
€ 15,86359
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,65075*
€ 15,05439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 11,77075*
€ 14,00719
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.