Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC
Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC
Artikel-Nr.:
     163-6233563
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     355178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel,Sensor
Kabel,Elektroden
Elektroden,Kabel
Sensor,Kabel
Elektrodenkabel
Sensorkabel in hoher Qualität.

Stecker S7 / BNC
Länge 5 m
Ø 3 mm
Material PVC
Temp.-/Arb.bereich -20 ... 70 °C
Qualitativ hochwertige Kabel mit einer Vielzahl von elektrischen Anschlüssen zur Nachrüstung mit bestehenden pH- / ORP-Monitoren
Stecker: S7 / BNC
Länge: 5 m
Ø: 3 mm
Material: PVC
Temp.-/Arb.bereich: -20 ... 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.