Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® 413 SG "3-In-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.233 316
6.233 316
Artikel-Nr.:
     163-6233316
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51340288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode InLab® Expert Go
pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft und Lochdiaphragma für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien.


-ARGENTHALä Referenzsystem mit Silberionensperre
-Festes XEROLYT® Referenzelektrolyt
-Mit fest angeschlossenem Kabel
-Wasserdicht (IP 67)


ISM-Ausführung: Mit automatischer Sensorerkennung und Speicherung der Kalibrierhistorie. Kalibrierdaten und Sensor-ID sind im Sensor gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH-Bereich: 0 ... 14 pH
Membranwiderstand bei 25 °C: <250 MW
Elektrolyt: XEROLYT® Polymer
Diaphragma: Lochdiaphragma

Typ InLab® Expert Go
Temperaturfühler -
Stecker BNC/RCA (Cinch)
Kabel 1,8 m
Länge 120 mm
Ø 12 mm
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 283,27*
€ 340,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 357,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,81*
€ 371,53*
Frei Haus
ab € 342,66*
€ 407,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 298,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.