Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmbad-Test Teststreifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwimmbad-Test Teststreifen
Schwimmbad-Test Teststreifen
Artikel-Nr.:
     163-6232863
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     90759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chlor Teststäbchen
Chlor-Teststreifen
Chlorteststreifen
Chlorteststäbchen
Halbquantitative Teststäbchen
Schwimmbad Test 3 in 1
Teststäbchen zur halbquantitativen Bestimmung des freien Chlors, der Alkalinität und des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

Messbereiche und Abstufungen:
Freies Chlor: 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 mg/L Cl2
Alkalinität: 80 - 120 - 180 - 240 mg/L CaCO3
pH: 6,4 - 6,8 - 7,2 - 7,6 - 8,4
Nitrit: 0,02-0,5 mg/L NO2-
pH: 4,0-9,0
Phosphat: 0,2-5 mg/L P

Schwimmbad Test 5 in 1
Teststäbchen zur halbquantitativen Bestimmung von freiem und gesamt Chlor, Alkalinität, pH und Gesamthärte im Schwimmbadwasser.
Freies Chlor: 0,5-1-3-5-10 mg/L Cl2
Alkalinität: 80-120-180-240 mg/LCaCO3
pH: 6,4 - 6,8 - 7,2 - 7,6 - 8,4
Gesamtchlor: 0 - 1 - 3 - 5 - 10 mg/L Cl2
Gesamthärte: 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L CaCO3

Ozon Teststäbchen
Bei den Ozon Teststäbchen handelt es sich nun um einen
einfachen Test zur orientierenden Bestimmung des Ozongehalts
in der Luft.
Messbereiche und Abstufungen: < 90, 90 - 150, 150 - 210, > 210 µg/m3 Ozon

Typ Schwimmbadtest 5 in 1
Weitere Suchbegriffe: Teststreifen Chlor, Testpapier, Teststäbchen Labor, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, ph-indikatorstäbchen macherey nagel, teststreifen ph-wert, ph testpapier, Test,Stäbchen, Indikatorpapier, tesstäbchen, quantitative teststäbchen, qualitative teststäbchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.