| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6231964 Herst.-Nr.: 591-00160-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vakuumpumpen Rotavac Valve Tec Geeignet für alle Hei-VAP Rotationsverdampfer. Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder manuell erfolgen.
-Mit 2-stufiger Membranpumpe -Alle medienberührten Teile weisen dank Fluorkunststoffen durchgängig von der Vakuumseite bis zur Druckseite eine hervorragende chemische Beständigkeit auf -Das bewährte PTFE Sandwichdesign führt zu einer überdurchschnittlichen Membranlebensdauer -Der Kopfdeckel und die Spannscheibe besitzen einen zusätzlichen Stabilitätskern aus Metall für eine herausragende Langzeitstabilität der Betriebsparameter -Der riemenfreie Direktantrieb ist frei von Verschleißteilen und läuft extrem leise und vibrationsarm -Das physikalisch optimierte Gasballastventil vermeidet Kondensatbildung in den Pumpen -Die Pumpen können mit einem Kondensatkühler kombiniert werden -Für die Kombination mit den Hei-VAP Precision Rotationsverdampfern ist ein Vakuumventil notwendig. Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich. Spezifikationen Saugleistung: 0,75 m≥/h Enddruck: 12 mbar Leistungsaufnahme: 80 W Abmessung (B x T x H): 145 x 315 x 169 mm Gewicht: 6 kg
Typ Rotavac Valve Tec für Hei-VAP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, rotationsverdampfer heidolph, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Vakuumpumpe,Heidolph, Vakuumpumpen,Heidolph, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Membran,Pumpen, vakoum, N86KTDC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.514,79* | € 1.717,41* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.694,13* | € 1.920,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.969,43* | € 2.221,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|