Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen mit Rastereinsatz 132 x 132 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.609 695
7.609 695
6.287 006
4.653 694
7.633 196
Artikel-Nr.:
     163-6231502
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     51 50 014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
ratiolab cryobox
cryobox
Kryoboxen mit Rastereinsatz, 132 x 132, PC
Deckel numerisch codiert. Temperaturbereich -190 - 121 °C. Zum Einsatz in Flüssigstickstoff geeignet. Autoklavierbar. Mit Stapelecken und Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas. Für Kryoröhrchen bis 12,3 mm Durchmesser. Ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

Anzahl Positionen Breite 10
Anzahl Positionen Tiefe 10
Anzahl Positionen (BxT) 10 x 10
Anzahl Stellplätze 100
Für Ø Röhrchen 12,3 mm
Farbe gelb
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -190 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: cryobox gelb, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.