Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 1,25 mm Edelstahl rostfrei ISO 3310-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 1,25 mm Edelstahl rostfrei ISO 3310-1
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 1,25 mm Edelstahl rostfrei ISO 3310-1
Artikel-Nr.:
     163-6227288
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.3000.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl
analysensiebe fritsch
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 1,25 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.