Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektronischer Timer I und Stoppuhr weiß Memori-Funktion mit Befestigungsmagnet 90 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.224 406
6.224 406
Artikel-Nr.:
     163-6224406
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2005.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr
-Memory-Funktion, mit Befestigungsmagnet
-Messbereich: Zeit bis 99 min, 59 sek
-Zum Hängen
-1x LR44 Batterie inklusive

Typ TFA 38.2005
Messkapazität 00:99:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 48 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 17 mm
Nettogewicht 0.03 kg
Art der Hilfsenergie 1x LR44
Abmessungen (B x T x H) 48 x 17 x 88 mm
Farbe weiß/grau
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Timer,elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.