Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Ventil Dreiwege Ø 10 mm NW 4 mm autoklav.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Ventil Dreiwege Ø 10 mm NW 4 mm autoklav.
PTFE-Ventil Dreiwege Ø 10 mm NW 4 mm autoklav.
PTFE-Ventil Dreiwege Ø 10 mm NW 4 mm autoklav.
Artikel-Nr.:
     163-6223566
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
vakoum
PTFE-Ventil, Dreiwege, Ø 10 mm, NW 4 mm, autoklav.
Zweiwege- / Dreiwege-Ventile aus massivem PTFE mit Schlauchtüllen. Chemikalienbeständig. Wegen der ausgezeichneten Gleiteigenschaften absolut leichtgängig. Blaue Griffe aus PP. Druckbelastbar max. 1 bar
Vakuumgeeignet bis 10 ¯¹ mmHg
Autoklavierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.