Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenphotometer-Standards | Typ: Barium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenphotometer-Standards | Typ: Barium
Flammenphotometer-Standards | Typ: Barium
Artikel-Nr.:
     163-6210154
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     FIBA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenfotometer
Flammenphotometer
Fotometer
Photometer
Flammenphotometer-Standards
Geeignet für Kalibrierung, Kontrolle, IQ / OQ und Methodenvalidierung. Kompatibel mit allen Flammenphotometen. Verfügbar als analytische Einzelstandards (in ppm) oder klinische Mehrstoffstandards (in mmol / l). Rückführbar auf NIST. PE-HD-Flaschen mit 500 ml.

Typ Barium
Messbereich 3000 ppm
Weitere Suchbegriffe: flammenphotometer, Photometer,Flammen, HDPE, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.