Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalzium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalzium
Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalzium
Artikel-Nr.:
     163-6210153
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     FICA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenfotometer
Flammenphotometer
Fotometer
Photometer
Flammenphotometer-Standards
Geeignet für Kalibrierung, Kontrolle, IQ / OQ und Methodenvalidierung. Kompatibel mit allen Flammenphotometen. Verfügbar als analytische Einzelstandards (in ppm) oder klinische Mehrstoffstandards (in mmol / l). Rückführbar auf NIST. PE-HD-Flaschen mit 500 ml.

Typ Kalzium
Messbereich 1000 ppm
Weitere Suchbegriffe: flammenphotometer, Photometer,Flammen, HDPE, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.