Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalium
Flammenphotometer-Standards | Typ: Kalium
Artikel-Nr.:
     163-6210151
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     FIK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenfotometer
Flammenphotometer
Fotometer
Photometer
Flammenphotometer-Standards
Geeignet für Kalibrierung, Kontrolle, IQ / OQ und Methodenvalidierung. Kompatibel mit allen Flammenphotometen. Verfügbar als analytische Einzelstandards (in ppm) oder klinische Mehrstoffstandards (in mmol / l). Rückführbar auf NIST. PE-HD-Flaschen mit 500 ml.

Typ Kalium
Messbereich 1000 ppm
Weitere Suchbegriffe: flammenphotometer, Photometer,Flammen, HDPE, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.